Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING Q25SP6LPQ. SENSOR, PHOTO, RETRO-REFLECTIVE, 2M, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2211893
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     Q25SP6LPQ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Ausgangsstrom: 150 mA
  • Sensorausgang: PNP
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: Q25 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, Q25SP6LPQ., 2211893, 221-1893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,45*
    € 184,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,63*
    € 184,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,16*
    € 173,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,21*
    € 159,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,53*
    € 148,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-406.
    ab € 28,40*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-406RA
    ab € 28,13*
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC-430
    ab € 42,75*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB18A.
    ab € 10,31*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB18SF
    ab € 15,01*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB312PD
    ab € 10,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.