Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS TY-250P AUDIO TRANSFORMER, Turns Ratio:1:1, Prim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2280535
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     TY-250P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Übertrager
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Leistung, Sekundärwicklung: 20 mW
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen Transformator: Line Matching
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Primärer DC-Widerstand: 172 ohm
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Sekundärer DC-Widerstand: 172 ohm
  • Impedanz, sekundärseitig: 1 kohm
  • Produktpalette: TY Series
  • Frequenz, min.: 200 Hz
  • Transformatoranschlüsse: PC Pin
  • Transformatormontage: Through Hole
  • Impedanz, primärseitig: 1 kohm
  • Frequenz, max.: 15 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TRIAD MAGNETICS, TY-250P, 2280535, 228-0535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.