Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLAHD SCP30T515B-DN AC-DC CONVERTER, DIN RAIL, 3 O/P, 30W, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2280727
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SCP30T515B-DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Output
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 500 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 500 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 VDC
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: SCP Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, SOLAHD, SCP30T515B-DN, 2280727, 228-0727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 261,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 358,13*
    € 426,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 350,52*
    € 417,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 317,84*
    € 378,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 299,90*
    € 356,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 286,87*
    € 341,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,94*
    € 311,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10577
    ab € 13,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.