Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 858-304. RELAY, 4PDT, 250VAC, 5A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2281210
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-304.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Produktpalette: 858 Series
  • Kontaktspannung V DC: 12 V
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulenwiderstand: -
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulentyp: DC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 24 v dc, steckrelais 24v, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WAGO, 858-304., 2281210, 228-1210
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 9,79*
    € 12,35*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 10,14*
    € 13,76*
    22 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 11,62355*
    € 14,59355*
    15 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 12,1159*
    € 14,9519*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 24,02*
    € 38,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-110
    ab € 93,16*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-184
    ab € 0,0876*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-719
    ab € 2,71*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-105
    ab € 0,1078*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    788-120
    ab € 1,40*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-002
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-005
    ab € 11,50*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-006
    ab € 11,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502
    ab € 1,664*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-002
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-005
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-006
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-007
    ab € 13,04*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503
    ab € 1,674*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.