Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 8690150000 RELAY, SIGNAL, 4PDT, 240VAC, 6A, PLUG-IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2295828
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8690150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulenwiderstand: 4.8 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: RCM Series
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenspannung: 115 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais weidmüller, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 8690150000, 2295828, 229-5828
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 7,92*
    € 9,92*
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 9,13*
    € 11,37*
    18 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 9,57*
    € 11,64*
    7 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 9,74*
    € 11,84*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 12,30*
    € 17,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    8869420000
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Weidmüller
    8869440000
    ab € 1,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.