Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-2083075-1 CABLE ASSEMBLY, LV2 PLUG TO PIGTAIL, 2FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2300747
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2083075-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail
Produktpalette: NECTOR S Line Connectors
  • Mantelfarbe: White
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: LV-2 S-Line Plug to Free End
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtkabel, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-2083075-1, 2300747, 230-0747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,87*
      
    Preis gilt ab 350.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 350000 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    293649-2
    ab € 4,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.