Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMP - TE CONNECTIVITY 2181148-1 CABLE ASSEMBLY, HV2 PLUG TO PIGTAIL, 2FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2300751
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2181148-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail
Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: HV-2 S-Line Plug to Free End
  • Produktpalette: NECTOR S Line Connectors
  • Mantelfarbe: White
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtkabel, AMP - TE CONNECTIVITY, 2181148-1, 2300751, 230-0751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 8.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    293649-2
    ab € 4,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.