Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2181193-1 CABLE ASSEMBLY, HV3 PLUG TO PIGTAIL, 2FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2300756
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2181193-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail
Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Mantelfarbe: White
  • Produktpalette: NECTOR S Line Connectors
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: HV-3 S-Line Plug to Free End
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtkabel, AMP - TE CONNECTIVITY, 2181193-1, 2300756, 230-0756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    293650-2
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.