Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMP - TE CONNECTIVITY 2181198-1 CABLE ASSEMBLY, LV2 OUTLET TO PIGTAIL, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2300765
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2181198-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail
Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Mantelfarbe: White
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: LV-2 S-Line Outlet to Free End
  • Produktpalette: NECTOR S Line Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtkabel, AMP - TE CONNECTIVITY, 2181198-1, 2300765, 230-0765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.