Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP G6-R32HKY-12 LAMP HOLDER, CANDELABRA BAYONET, G4 MR11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2302097
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G6-R32HKY-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: G4 MR11, GX5.3, MR16, G6.35 Lamps
  • Art des Zubehörs: Lamp Holder
  • Größe des Lampensockels: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, halterungen, Lampenfassungen, MULTICOMP, G6-R32HKY-12, 2302097, 230-2097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,1408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,86*
    € 4,5934
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,68*
    € 4,3792
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    G6-R32-12
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.