Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO B360A-13-F DIODE, RECTIFIER, 3A, 60V, DO-214AC, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306405
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     B360A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Qualifikation: -
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Produktpalette: Multicomp Pro Schottky Rectifiers
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, B360A-13-F, 2306405, 230-6405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0654*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    B340A-13-F.
    ab € 0,0659*
    Zubehör
    Multicomp
    B340A-13-F.
    ab € 0,0902*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.