Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T92P7D52-12 RELAY, DPST, 277VAC, 28VDC, 40A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2309682
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T92P7D52-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Spulenwiderstand: 86 ohm
  • Produktpalette: T92 Series
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T92P7D52-12, 2309682, 230-9682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,51*
    € 56,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,88*
    € 53,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.