Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 8588-0171A CABLE ASSEMBLY, RJ11 PLUG-RJ11 PLUG, 6P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2317010
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     8588-0171A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Telefonkabel
Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Metrisch: 7.6 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ11 Plug to RJ11 Plug
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 25 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, 8588-0171A, 2317010, 231-7010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,46*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    8588-0170A
    ab € 3,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.