Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT62-20-0122 CONTACT, SOCKET, 22-16, CRIMP, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2318734
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT62-20-0122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktanschluss: Crimp
  • Produktpalette: ATM Series
  • Zur Verwendung mit: Amphenol ATM Series Housing Connectors
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,177*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-08SA
    ab € 0,813*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-2S
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-3S
    ab € 0,478*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM06-6S
    ab € 0,627*
    Zubehör
    Amphenol
    ATT-20-00
    ab € 639,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.