Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB804.. SLOTTED SWITCH, TRANSISTOR, Sensor Outpu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2352217
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB804..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.25 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: OPB804 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sensormontage: Through Hole
  • Schlitzbreite: 1.52 mm
  • Sensorausgang: Phototransistor
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.94 mm
  • Sperrspannung, Vr: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.