Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GSOT05-E3-08 ESD PROTECTION DIODE, 10V, SOT-23-3, POW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2355439
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT05-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Begrenzungsspannung Vc, max.: 16 V
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 480 W
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, GSOT05-E3-08, 2355439, 235-5439
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0633*
    € 0,0829*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0765*
    € 0,4702*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0996*
    € 0,6024*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6024*
    € 0,71686
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,4377*
    € 0,52086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3784*
    € 0,4503
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1799*
    € 0,21408
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.