Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 25-7141 ADAPTER, COAXIAL, F JACK-PLUG, 75OHM, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2358585
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     25-7141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Adapterausführung: Right Angle Adapter
  • Impedanz: 75 ohm
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.