Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 25-B174 STRAIN RELIEF BOOT, RG174 COAXIAL CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2358660
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     25-B174
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Strain Relief Boot
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: RG174 Coaxial Connectors Cables
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Zugentlastungsmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, 25-B174, 2358660, 235-8660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,309*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.