Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 25-7200 ADAPTER, COAXIAL, F JACK-JACK, 75OHM, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2358671
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     25-7200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Zielkoaxialtyp: F
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Adapterausführung: Straight Bulkhead Adapter
  • SVHC: Lead
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,339*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.