Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 25-7200L ADAPTER, COAXIAL, F JACK-JACK, 75OHM, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2358672
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     25-7200L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Adapterausführung: Straight Bulkhead Adapter
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,664*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.