Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 25-7901 ADAPTER, COAXIAL, F PLUG-JACK, Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2358676
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     25-7901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 75 ohm
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.