Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3057-1007(676) CABLE CLAMP, 97 MIL-C-5015 CONNECTOR, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2360459
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3057-1007(676)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen
Komponenten
R
Steckverbinder
Steckverbindergehäusegröße: 12SL, 14, 14S
  • SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: 97 Series MIL-C-5015 Circular Connectors
  • Produktpalette: 97 Series
  • Kabeldurchmesser, max.: 11.1 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Aluminum
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.