Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1510135UG3 LED BULB, MIDGET FLANGE, GREEN, T-1 3/4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362450
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1510135UG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampe grün 24v
led anzeigelampen
led anzeigelampen 24v
Produktpalette: -
  • Lampensockel: Midget Flange
  • Nennleistung: -
  • Lichtstärke: 910 mcd
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Wellenlänge, typ.: 525 nm
  • Nennstrom: 14 mA
  • LED-Farbe: Green
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1510135UG3, 2362450, 236-2450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,52*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.