Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1510145UY3 LED BULB, MIDGET FLANGE, YELLOW, Lamp Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362457
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1510145UY3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampe gelb
led anzeigelampen
Nennleistung: -
  • LED-Farbe: Yellow
  • Nennstrom: 14 mA
  • Wellenlänge, typ.: 587 nm
  • Lampensockel: Midget Flange
  • Produktpalette: -
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtstärke: 280 mcd
  • Versorgungsspannung: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1510145UY3, 2362457, 236-2457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.