Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1511A25UR3 LED BULB, WEDGE, RED, T-1 3/4, Lamp Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362461
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1511A25UR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen rot 12 v
led anzeigelampen
led anzeigelampen 12v
Versorgungsspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Red
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 12 mA
  • Lichtstärke: 280 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Nennleistung: -
  • Lampensockel: Wedge
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1511A25UR3, 2362461, 236-2461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,91*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.