Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1860613W3D LED BULB, BA9S, WHITE, T-3 1/4, Lamp Bas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362520
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1860613W3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lampensockel: BA9s
  • Nennstrom: 5 mA
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Versorgungsspannung: 130 VAC
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Nennleistung: -
  • Lichtstärke: 7 cd
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • LED-Farbe: White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led ba9s 130v, led ba9s, ba9s 130v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1860613W3D, 2362520, 236-2520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.