Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC18626131 LED BULB, BA9S, GREEN, T-3 1/4, Lamp Bas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362540
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC18626131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Farbe: Green
  • Wellenlänge, typ.: 525 nm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Lampensockel: BA9s
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Nennstrom: 5 mA
  • Versorgungsspannung: 130 VAC
  • Lichtstärke: 990 mcd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led ba9s 130v, led ba9s, ba9s 130v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC18626131, 2362540, 236-2540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,50*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.