Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P222-006 COMPUTER CABLE, MINIDIN6, 6FT, BEIGE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367882
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P222-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder A: Mini DIN 6 Position Plug
  • Mantelfarbe: Beige
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: Mini DIN 6 Position Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, P222-006, 2367882, 236-7882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,58*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.