Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2032757-6 CABLE ASSEMBLY, SFP-SFP, 15M, BLACK, 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368890
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2032757-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel
Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SFP+ Plug to SFP+ Plug
  • SVHC: Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP)
  • Kabellänge - Imperial: 50 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, TE CONNECTIVITY, 1-2032757-6, 2368890, 236-8890
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,60*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 125,56*
    € 149,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,20*
    € 143,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 115,72*
    € 137,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 111,58*
    € 132,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 105,74*
    € 125,83
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 104,60*
    € 124,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.