Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 811-311 TERMINAL BLOCK, FUSE, 1 POSITION, 14-6AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370404
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     811-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sicherungsgröße: 10mm x 38mm
  • Produktpalette: 811 Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • Nennspannung: 1 kV
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 6AWG
  • Nennstrom: 32 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 32a 1 pol, sicherungshalter, wago sicherungshalter, Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 811-311, 2370404, 237-0404
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 7,90*
    ab € 13,50357*
    € 17,13357*
    18 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,90*
    ab € 14,0116*
    € 19,9516*
    1
    € 5,95*
    ab € 14,52829*
    € 20,65829*
    1
    € 8,95*
    ab € 20,09*
    € 28,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 28,68*
    € 48,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,43*
    € 57,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,13*
    € 57,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,98*
    € 51,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,77*
    € 48,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.