Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CCF602K21FKE36 METAL FILM RESISTOR, 2.21KOHM, 1W, 1%, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371186
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CCF602K21FKE36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Betriebstemperatur, max.: 165 °C
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: CCF60 Series
  • Widerstand: 2.21 kohm
  • Nennspannung: 500 V
  • Produktdurchmesser: 3.53 mm
  • Nennleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CCF602K21FKE36, 2371186, 237-1186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,64*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.