Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
BOURNS CR0603-JW-103ELF. RES, THICK FILM, 10K, 5%, 0.1W, 0603, RE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2371773
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
CR0603-JW-103ELF.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktlänge:
1.6 mm
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
10 kohm
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [1608 Metric]
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Qualifikation:
-
Widerstandstyp:
General Purpose
Nennleistung:
100 mW
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Widerstandstechnologie:
Thick Film
Produktpalette:
CR Series
Produktbreite:
0.85 mm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
dickfilmwiderstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
BOURNS
,
CR0603-JW-103ELF.
,
2371773
,
237-1773
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00194*
€ 0,00281*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Lager 139
1 Tag
7695
10
€ 14,99*
ab € 0,00488*
€ 0,01575*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0151*
€ 0,1304*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00281*
€ 0,00334
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0028*
€ 0,00333
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00194*
€ 0,00231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 14,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC0805WAFE024KIT WIDERSTAND KIT, 0805, E24, 1%
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 108,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen