Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK SWITCHES SS312SAH4-R SWITCH, SLIDE, SPDT, 0.1A, 28V, SMD, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2375959
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     SS312SAH4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Schaltermontage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • Produktpalette: -
  • Ausrichtung: Horizontal
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: nkk switches schiebeschalter, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NKK SWITCHES, SS312SAH4-R, 2375959, 237-5959
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,91*
    € 3,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,33*
    € 6,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.