Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK SWITCHES CKL12BTW01-001 SWITCH, KEY OPERATED, SPDT, 3A, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2376272
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     CKL12BTW01-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schlüsselschalter
Schütze
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Position
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.