Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC 7C-4.000MBC-T OSCILLATOR, 4MHZ, 5 X 3.2MM, CMOS, Frequ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2396763
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7C-4.000MBC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: 7C Series
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 4 MHz
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, TXC, 7C-4.000MBC-T, 2396763, 239-6763
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.