Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC 8W-12.000MBC-T OSCILLATOR, 12MHZ, 2.5 X 2MM, CMOS, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2396810
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8W-12.000MBC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
12mhz oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Produktpalette: 8W Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, TXC, 8W-12.000MBC-T, 2396810, 239-6810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.