Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION ASBS 2 M12-S2325 SPLITTER, M12 CONNECTOR, 2PORT, Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2407532
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     ASBS 2 M12-S2325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensor-Splitter
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
Farbe des Adaptergehäuses: Black
  • Steckverbindermaterial: TPU (Thermoplastic Polyurethane) Body
  • Adapter- / Verteilermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Zielsteckverbinder des Verteilers / Splitters: 2 x 5 Position M12 Receptacle
  • Ausgangssteckverbinder Verteiler / Splitter: 5 Position M12 Plug
  • Typ / Ausführung des Adapters: Y - Style
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,88*
    € 64,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,43*
    € 62,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,94*
    € 51,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.