Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 2-34854-1 Stud Size - Metric:M5, Stud Size - Imper
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2410279
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-34854-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh gelb
Produktpalette:
PLASTI-GRIP Series
Isoliermaterial:
PVC (Polyvinylchloride)
Leiterstärke (AWG), max.:
10 AWG
Bolzengröße - metrisch:
M5
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Isolatorfarbe:
Yellow
Leiterquerschnitt CSA:
6 mm²
Bolzengröße - imperial:
#10
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
te connectivity quetschkabelschuh
,
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
2-34854-1
,
2410279
,
241-0279
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
7500
€ 25,00*
ab € 0,203*
€ 0,279*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,41*
Lager 139
1 Tag
14831
10
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück (
entspricht € 2.092,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange Pro-Crimpzange III 58433-3 58433-3 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58433-3
ab € 183,54*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 3mm² → 5mm², 3 → 5mm² / 12 → 10AWG für PIDG-Verbindungen,
TE Connectivity
59239-4
ab € 1.252,95*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 91,26*
Zubehör
TE Connectivity Tetra-Crimp Hand Crimpzange
TE Connectivity
59824-1
ab € 435,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen