Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-520193-2 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 4.75MM, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410282
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520193-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Produktpalette: Ultra-Fast FASTON Series
  • Isolatorfarbe: Red
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.82 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 1.350.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.700 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2700 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 10800 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 13500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 16200 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 27000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 1350000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-521103-2.
    ab € 0,291*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.