Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-1445096-2 PLUG & SOCKET CONNECTOR, PLUG, 2 POSITIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411305
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1445096-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Stift
Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderkragen: Shrouded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK Series
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Rastermaß: 3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 420.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 840 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 840 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1260 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 1680 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 8400 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 420000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.