Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION STS21 SENSOR, TEMPERATURE, 14BIT, 0.2°C, DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412449
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     STS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Bauform - Sensor: DFN
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 0.2°C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.1 V
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • IC-Ausgang: Digital
  • Erfassungstemperatur, max.: +125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, SENSIRION, STS21, 2412449, 241-2449
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    400
    € 25,00*
    ab € 1,39*
    € 1,81*
    400
    Frei Haus
    ab € 1,58*
    € 1,97*
    1 Tag
    633
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 4,62*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 724,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensirion
    SF2
    ab € 0,892*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.