Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ILHB0805ER251V FERRITE BEAD, 0.04OHM, 3A, 0805, FULL RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413505
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILHB0805ER251V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritmontage: SMD
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • DC-Widerstand, max.: 0.04 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Qualifikation: -
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: ILHB Series
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 2 mm
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • Impedanz: 250 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, VISHAY, ILHB0805ER251V, 2413505, 241-3505
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,0258*
    € 0,0413*
    1 Tag
    1653
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0224*
    € 0,1014*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,094*
    € 0,1858*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 165,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.