Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402FR-0722RL. RES, THICK FILM, 22R, 1%, 0.0625W, 0402,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413631
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0722RL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Qualifikation: -
  • Widerstand: 22 ohm
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennspannung: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0402FR-0722RL., 2413631, 241-3631
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20000
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,00106*
    € 0,0016*
    10000
    € 4,00*
    ab € 0,0007*
    € 0,00161*
    1 Tag
    40000
    10000
    € 14,99*
    ab € 0,00162*
    € 0,00247*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    € 25,00*
    ab € 0,00194*
    € 0,00276*
    500
    € 5,95*
    ab € 0,00214*
    € 0,00425*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00243*
    € 0,00289
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00229*
    € 0,00273
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040222R0FKED
    ab € 0,00345*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X22R0FTL
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X22R0FTL
    ab € 0,00073*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF22R0X
    ab € 0,00374*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040222R0FKED.
    ab € 0,00642*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0722RP
    ab € 0,00254*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.