Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52941-1 TERMINAL, SPADE/FORK, #6, CRIMP, YELLOW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413865
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52941-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
pidg steckverbinder gelb
Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52941-1, 2413865, 241-3865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,289*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.