Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-187-C-342-YL WIRE MARKER SLEEVE, HEAT SHRINK, 8.5MM W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2443917
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-187-C-342-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Produktpalette: -
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 4.9mm x 2.13m
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungstyp: Heat Shrinkable Sleeve
  • Markierungsfarbe: Yellow, Black
  • Innendurchmesser, min.: 1.6 mm
  • Innendurchmesser, max.: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, schrumpfschlauch schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, M21-187-C-342-YL, 2443917, 244-3917
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 52,50*
    € 69,84*
    Lager 139N
    18
    € 25,00*
    ab € 55,05*
    € 71,41*
    Frei Haus
    ab € 68,00*
    € 90,07*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,41*
    € 84,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,84*
    € 84,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,66*
    € 80,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,15*
    € 77,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.