Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 750XBXRC-120A RELAY, DPDT, 277VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2452243
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     750XBXRC-120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 1.7 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 750 Series
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 750XBXRC-120A, 2452243, 245-2243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,16*
    € 54,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,46*
    € 36,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750DL11-1
    ab € 11,86*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750DL8-1
    ab € 12,09*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750E11-1
    ab € 8,32*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750E8-1
    ab € 7,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.