Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 750XBXRC-24D RELAY, DPDT, 277VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2452247
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     750XBXRC-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
SVHC: To Be Advised
  • Spulenwiderstand: 470 ohm
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulentyp: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: 750 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 750XBXRC-24D, 2452247, 245-2247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750DL11-1
    ab € 11,97*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750DL8-1
    ab € 11,62*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750E11-1
    ab € 8,68*
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-750E8-1
    ab € 8,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.