Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 640929-1 FEMALE DISCONNECT, 2.8MM, 16-14AWG, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2456175
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640929-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Produktpalette: PIDG FASTON 110 Series
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.02 Zoll
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.51mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 640929-1, 2456175, 245-6175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,29*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.692,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.