Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52924 TERMINAL, FORK TONGUE, #6, 22AWG, YEL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2456814
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
te connectivity gabelkabelschuh
Leiterquerschnitt CSA: 0.4 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG): 26AWG to 22AWG
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, pidg steckverbinder gelb, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52924, 2456814, 245-6814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,292*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.