Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF D453-R1RD-G2 MICROSWITCH, LEVER, SPDT, 16A, 250VAC, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2456829
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D453-R1RD-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 2 N
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Long Roller Lever
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, D453-R1RD-G2, 2456829, 245-6829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,66*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.